B-3650-R 表示灯 ブラケット サトーパーツ 08625321

B-3650-R 表示灯 ブラケット サトーパーツ 08625321
B-3650-R 表示灯 ブラケット サトーパーツ 08625321

表示灯 ブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08625321
品番
B-3650-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
レンズ色
赤
定格
2W
材質(絶縁体)
フェノール、フェノール積層板
使用電球
2W以下
色
黒
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
端子金具
ハンダ付け用端子
取付板厚(mm)
2.6(MAX)
ナット二面幅(mm)
19
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.5
注意
※口金はBA9となります。
電球は別途一般市販品をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08625197
2010-06-03
用途: Panasonic製溶接機250KLD,AD1,AD2の表示灯に流用

Panasonic製溶接機250KLD,AD1,AD2は、標準で口金: BA9s ガラス球形式:
T10ですが、この商品は口金E-10だがレンズ、銀色部分、黒プラスチック
部分に分離でき流用可能でした。できればE-10電球1個付きで、もう少し早く届けばこの値段なら申し分なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする