サトーパーツ
- ●注意:
- ※口金はBA9となります。
電球は別途一般市販品をご用意ください。
- ●色:
- 黒
- ●材質(本体):
- フェノール
- ●レンズ色:
- 透明
- ●定格:
- 2W
- ●適合規格:
- RoHS対応
- ●耐電圧:
- AC500V(1分間)
- ●材質(絶縁体):
- フェノール、フェノール積層板
- ●使用電球:
- 2W以下
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- DC500V,100MΩ以上
- ●端子金具:
- ハンダ付け用端子
- ●取付板厚(mm):
- 2.6(MAX)
- ●ナット二面幅(mm):
- 19
- ●パネル取付方式:
- ナット締め付け
- ●ナット締付トルク(N・m):
- 1.5