工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器
>
ツマミ (モールド・樹脂・メタル)
サトーパーツ
メタルツマミ
出荷目安:9日
9日以内出荷とは
注文コード
08626423
品番
K-38-S
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥507
数量:
●サイズ:
S
●材質(本体):
アルミ
●適合規格:
RoHS対応
●寸法D(Φmm):
10
●止ねじ:
M4
●寸法C(Φmm):
13
●寸法B(Φmm):
10
●寸法A(Φmm):
15
●寸法E(Φmm):
13
●推奨適合工具:
六角棒スパナ(呼び2)
●色(本体):
シルバー/黒
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
メタルツマミ
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF