間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サトーパーツ

スイッチ トグル

出荷目安:9日 返品不可 
9日以内出荷とは
注文コード
08628541
品番
SW-100-GS32B
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥559

 

●定格: 
AC125V-6A、AC250V-3A(抵抗負荷)  
●耐電圧: 
端子間AC1000V(1分間)、端子〜アース間AC1500V(1分間)  
●材質(絶縁体): 
不飽和ポリエステル(UL94V-0)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
DC500V,1000MΩ以上  
●接触抵抗(mΩ): 
初期値:10以下  
●端子金具: 
PC端子  
●取付板厚(mm): 
2.5mm(MAX)  
●ナット二面幅(mm): 
8.0  
●操作部色: 
クローム  
●回路: 
単極双投(端子数3)  
●スイッチ特性: 
ON-(ON)モーメンタリー  
●使用上の注意: 
※取付の際には本体に力をかけないで下さい。
端子は曲げないで使用して下さい。  

●電気的寿命(定格負荷): 
30000回以上  
●パネル取付方式: 
ナット締め付け  
●機械的寿命: 
50000回以上  
●ナット締付トルク(N・m): 
0.5以下  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34