サトーパーツ
- ●定格:
- AC125V-6A、AC250V-3A(抵抗負荷)
- ●耐電圧:
- 端子間AC1000V(1分間)、端子〜アース間AC1500V(1分間)
- ●材質(絶縁体):
- 不飽和ポリエステル(UL94V-0)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- DC500V,1000MΩ以上
- ●接触抵抗(mΩ):
- 初期値:10以下
- ●端子金具:
- PC端子
- ●取付板厚(mm):
- 2.5mm(MAX)
- ●ナット二面幅(mm):
- 8.0
- ●操作部色:
- クローム
- ●回路:
- 2極双投(端子数6)
- ●スイッチ特性:
- ON-ON
- ●使用上の注意:
- ※取付の際には本体に力をかけないで下さい。
端子は曲げないで使用して下さい。
- ●電気的寿命(定格負荷):
- 30000回以上
- ●パネル取付方式:
- ナット締め付け
- ●機械的寿命:
- 50000回以上
- ●ナット締付トルク(N・m):
- 0.5以下