工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ユニバーサル基板
>
ラグ板
サトーパーツ
ラグ板
出荷目安:9日
9日以内出荷とは
注文コード
08630151
品番
L-615-4P
内容量
1パック(20個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,165
数量:
●極数:
4P
●適合規格:
RoHS対応
●寸法A(mm):
66
●耐電圧:
AC1500V(1分間)
●寸法B(mm):
54
●材質(絶縁体):
フェノール積層板(UL94HB)
●孔数:
2
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500V)
●端子金具:
ハンダ付け用端子
●パネル取付方式:
ネジ止め
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ラグ板
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF