間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サトーパーツ

ラグ板

出荷目安:9日 返品不可 
9日以内出荷とは
注文コード
08630203
品番
L-615-12P
内容量
1パック(20個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥10,799

 

●極数: 
12P  
●適合規格: 
RoHS対応  
●寸法A(mm): 
178  
●耐電圧: 
AC1500V(1分間)  
●寸法B(mm): 
166  
●材質(絶縁体): 
フェノール積層板(UL94HB)  
●孔数: 
2  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500V)  
●端子金具: 
ハンダ付け用端子  
●パネル取付方式: 
ネジ止め  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34