間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サトーパーツ

端子台 中継用単列型

出荷目安:9日 返品不可 
9日以内出荷とは
注文コード
08630492
品番
ML-40-S3EXF-1P
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥133

 

●用途: 
中継用  

●取付方式: 
ネジ止め  
●極数: 
1P  
●定格: 
250V-10A  
●適合規格: 
UL規格、RoHS対応  
●寸法A(mm): 
24.76  
●耐電圧: 
AC2000V(1分間)  
●端子間ピッチ: 
7.62mm  
●寸法B(mm): 
15.24  
●端子ねじ: 
角座金付ネジ(M3×7.2)  
●材質(絶縁体): 
P.B.T.(UL94V-0)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
1000以上(DC500V)  
●色(本体): 
黒  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34