工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子台 / インターフェース端子台
>
端子台 (サトーパーツ)
サトーパーツ
端子台 中継用単列型
出荷目安:9日
9日以内出荷とは
注文コード
08630517
品番
ML-40-S3EXF-3P
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥226
数量:
●用途:
中継用
●取付方式:
ネジ止め
●極数:
3P
●定格:
250V-10A
●適合規格:
UL規格、RoHS対応
●寸法A(mm):
40.00
●耐電圧:
AC2000V(1分間)
●端子間ピッチ:
7.62mm
●寸法B(mm):
30.48
●端子ねじ:
角座金付ネジ(M3×7.2)
●材質(絶縁体):
P.B.T.(UL94V-0)
●絶縁抵抗(MΩ):
1000以上(DC500V)
●色(本体):
黒
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
端子台 中継用単列型
サトーパーツ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF