間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
重松製作所

防じんマスク DRE30

   
取扱い終了 
注文コード
08631235
品番
DRE30
内容量
1個
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
超軽量小型。
低濃度の粉じん環境に有効。
燃やしても有害物質が発生しません。
接顔体・しめひもには抗菌剤が配合され衛生的。
シングルクッション。接着感が良好。
はじめてマスクを装着される方でも、違和感がありません。  

●用途: 
土石、岩石(掘削、粉じん作業等)  

●付属品: 
フィルター  
●仕様: 
シングルクッション  
●適合: 
(ろ過材) 30E  
●サイズ: 
M  
●質量(g): 
42(±5)  
●規格: 
RS1  
●吸気抵抗(Pa): 
70(実測平均値)  
●粒子捕集効率(%): 
81以上  
●国家検定合格番号: 
第M100  
●材質(接顔体): 
スチレン系エラストマー  
●吸気抵抗上昇値(Pa): 
12000以下  
●ろ過材の種類: 
静電  
●鳥インフルエンザ類対策用: 
対応可能  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホワイト

ぺんてる

商品点数:5

¥158〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34