間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

30cm引き紐式壁掛け扇風機

取扱い終了 
注文コード
08631253
品番
FW-3207T
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
キッチンやサニタリー、狭い所に壁掛けが便利。  

●特記: 
※理由ありです:在庫処分品です。  
●仕様: 
メカタイマー
フリーネック
ロータリースイッチ  

●質量(kg): 
2.9  
●色: 
ホワイト  
●タイプ: 
壁掛け  
●ハネ径(cm): 
30(5枚羽根)  
●電源コード(m): 
1.9  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
360×300×530  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
42/45  
●首振角度(°): 
75  
●タイマー時間: 
3  
●風量調整: 
3段切り替え  
●ガード本数(本): 
108  
●引き紐長さ(cm): 
約45  

代替相当品
08631253
FW-3207T
09461155
YTW-390J
ユアサ
壁掛け扇引き紐式
1台 ¥4,380 メーカーが違います。2008年モデルです。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45cm工場扇

ナカトミ

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所内の空気攪拌
機能的にも申し分無し。
[2008-01-30]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34