間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ステム

23cmリモコン壁掛け扇

取扱い終了 
注文コード
08631262
品番
SWF-23RC
内容量
1台
参考基準価格
¥6,825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●付属品: 
リモコン収納ケース、取付金具  
●仕様: 
フルリモコン式(UM-4×2)、首振り  
●質量(kg): 
1.7  
●色: 
ライトグレー  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
27  
●スイッチ: 
リモコン、マイコン  
●ハネ径(cm): 
23・3枚羽根  
●首振角度(°): 
90  
●タイマー時間: 
4  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
27×28×42  
●風量調整: 
3段階  
●コード長さ(cm): 
190  
●運転モード: 
おやすみ風、リズム風  

代替相当品
08631262
SWF-23RC
09461164
YTW-380JR
ユアサ
リモコン壁掛け扇
1台 ¥4,980 ハネ径が30cmです。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34