工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
小型扇風機
ステム
23cmメカ式壁掛け扇
注文コード
08631271
品番
SWF-23M
内容量
1台
参考基準価格
¥5,775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
●付属品:
取付金具
●仕様:
首振り
●質量(kg):
1.6
●色:
ライトブルー
●電源(V):
100
●消費電力(W):
25
●スイッチ:
ツマミ
●ハネ径(cm):
23・3枚羽根
●首振角度(°):
90
●タイマー時間:
3時間
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm):
27×28×42
●風量調整:
2段階
●コード長さ(cm):
190
代替相当品
08631271
SWF-23M
→
09461155
YTW-390J
ユアサ
壁掛け扇引き紐式
1台
¥4,380
羽径が違います
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
23cmメカ式壁掛け扇
ステム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF