間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

ギアヘッド

※代表画像です
  
注文コード
08632197
品番
MX7G100B
内容量
1台
参考基準価格
¥5,880
単価(税別)
¥5,586

 

●付属品: 
M5×55ナベ小ねじ  
●仕様: 
ヒンジなし  
●適合: 
インダクションモータ □70mm:M71X10G4L/M71X10G4Y/M71X10GU/M71X15G4L/M71X15G4Y/M71X15GU/M71X15G4GE
レバーシブルモータ □70mm:M7RX10G4L/M7RX10G4Y/M7RX10GU/M7RX15G4L/M7RX15G4Y/M7RX15GU/M7RX15G4GE
電磁ブレーキ付モータ □70mm:M7RX15GB4L/M7RX15GB4Y/M7RX15GBU/M7RX15GB4GE
可変速タイプインダクションモータ □70mm:M71X10GV4L/M71X10GV4Y/M71X15GV4L/M71X15GV4Y/M71X15GV4GE
可変速タイプレバーシブルモータ □70mm:M7RX10GV4L/M7RX10GV4Y/M7RX15GV4L/M7RX15GV4Y/M7RX15GV4GE
可変速タイプ電磁ブレーキ付単相モータ □70mm:M7RX15GBV4L/M7RX15GBV4Y/M7RX15GBV4GE
可変速タイプユニットモータ □70mm:MUSN715GL/MUSN715GY/MUXN715GL/MUXN715GY  

●減速比: 
公称:1/100
実減速比:1/100.7  

●質量(kg): 
0.45  
●タイプ: 
X  
●モーター容量: 
40W以下  
●取付ねじ: 
M5  
●軸受寿命: 
標準:10000時間  
●構造(軸受): 
ボールベアリング  
●推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
2.45[25]  
●サイズ(mm): 
□70  
●許容オーバーハング荷重(N[kgf]): 
196[20]  
●許容スラスト荷重(N[kgf]): 
39[4]  
●伝達効率(%): 
75  

その他関連商品

インダクションモータ

パナソニック(Panasonic)

商品点数:26

¥4,190〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インダクションモータ

パナソニック(Panasonic)

商品点数:26

¥4,190〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34