間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

スピードコントローラーメーターアウト

 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
08632994
品番
MSC6-01-O
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
エアー機器用の速度制御弁です  

●注意: 
※使用流体に、水は使用できません。  

●質量(g): 
21  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法L(mm): 
7  
●寸法H(mm): 
12  
●寸法L1(mm): 
18  
●寸法D(Φmm): 
7  
●表面処理: 
コーティング無し  
●寸法L2(mm): 
36.4  
●寸法L3(mm): 
41.5  
●寸法L4(mm): 
24  
●制御方法: 
メーターアウト  
●寸法B(Φmm): 
13.5  
●寸法E(Φmm): 
9  
●使用圧力範囲(kgf/cm2): 
0〜8  
●ねじ寸法T: 
PT1/8  
●寸法L0(mm): 
13  
●適合チューブ外径C(Φmm): 
6  
●総合カタログVol13ページ: 
221  
●RED BOOKVol4ページ: 
1066  

代替相当品
08632994
MSC6-01-O
09964543
MMSC6-01-O
ノーブランド
スピードコントローラーメーターアウト
1個 ¥551 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

チーズ

MonotaRO

商品点数:5

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥110〜

ユニオンワイ

MonotaRO

商品点数:2

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34