曜日別特売
MSC6-02-O スピードコントローラーメーターアウト モノタロウ 08633003

MSC6-02-O スピードコントローラーメーターアウト モノタロウ 08633003
MSC6-02-O スピードコントローラーメーターアウト モノタロウ 08633003
モノタロウ

スピードコントローラーメーターアウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
08633003
品番
MSC6-02-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアー機器用の速度制御弁です

寸法L2(mm)
46.5
適合チューブ外径C(Φmm)
6
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
14
寸法L4(mm)
24
寸法L1(mm)
22.5
質量(g)
37
寸法E(Φmm)
11
寸法D(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
13.5
ねじ寸法T
PT1/4
寸法L0(mm)
16.5
寸法L3(mm)
53
流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
表面処理
コーティング無し
制御方法
メーターアウト
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用流体に、水は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする