間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

粘着マット

    
注文コード
08633064
品番
-
内容量
1箱(30枚綴り×5マット入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥8,250¥7,838
特価

 

●特長: 
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。  

●用途: 
半導体工場。食品工場、医療関係  

●材質: 
ポリエチレン  
●厚さ(mm): 
2  
●寸法(mm): 
600×1200  
●色: 
ブルー  
●積層枚数(シート): 
30  
●RED BOOKVol3ページ: 
493  
●総合カタログVol13ページ: 
109  
●RED BOOKVol4ページ: 
596  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
269  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:10

¥740〜

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: クリーンルーム等の入り口にゴミ.ほこり対策のためしいておく
重なっているシートの最後の方になるとはがしにくくなると一部現場サイドからクレーム有り
ミサワ医科工業株式会社 様(茨城県) [2007-11-11]

満足度:
用途: 作業場への出入り用
もう少し幅の広いのが欲しいなと思っていたら、幅広も出たようですね。早速買います。
[2007-11-08]

用途: 作業場の出入り口にしいて使用しています。
今までいろいろなメーカーの粘着マットを使用してきたが、特に遜色はない。
改善点は希望ですが、価格です。もう少しでも安くしてね。 他のメーカーと比べてもそれほど違和感はないし、使い勝手も変わりないと思う。
ミサワ医科工業株式会社 様(茨城県) [2007-07-14]

用途: クリ−ンル−ム作業、組立工程
粘着力は思っていたよりあります。当社は毎日一枚はがしているので似たような商品を考えるとコスト的にかなり助かっています
有限会社みのり 様(茨城県) [2006-11-22]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34