テラル多久(旧三菱電機)
- ●特長:
- モートルとポンプ部分が一体化され、小形軽量で任意の場所に容易にセットできます。
SiCメカニカルシールの採用により、軸封装置の寿命が向上しています。
60W〜400WはJEM1242に準拠しています。
- ●用途:
- 旋盤、フライス盤、ボール盤、ホブ盤など研削加工以外の一般工作機械
- ●注意:
- ※使用油の粘度が高くなるにしたがって、モートル負荷は増加し排出量が低下します。特に高粘度の場合モートル負荷があがりすぎモートルを焼損することがあります。
取付は"LE"又は"LA"のどちらかの2箇所の穴を使用下さい。
- ●質量(kg):
- 9.6
- ●出力(W):
- 180
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●寸法L(mm):
- 219
- ●電圧(V):
- 200/380・400・415・440[50Hz]
200・220/400・440・460[60Hz]
- ●揚程(m):
- 3
- ●許容電流(A):
- 1.2/0.60[50Hz]
1.4/0.7[60Hz]
- ●寸法D(mm):
- 133
- ●定格電流(A):
- 1.1/0.55[50Hz]
1.2/0.6[60Hz]
- ●吐出量(L/min):
- 油:50[50Hz]/65[60Hz]
- ●標準配管径:
- 1/2B
- ●液温範囲(℃):
- -20〜60
- ●寸法KL(mm):
- 103
- ●設置場所:
- 屋内:腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと
- ●標高(m):
- 海抜1000以下
- ●振動(m/s2:
- 常時 4.9、瞬時 9.8以下(JIS C 0911準拠)
- ●寸法LC(mm):
- 182
- ●周囲温度(℃):
- -15〜40(凍結なきこと)
- ●寸法KD(Φmm):
- 22
- ●寸法LA(mm):
- 160
- ●寸法LE(mm):
- 164
- ●寸法LG(mm):
- 13
- ●寸法LP(mm):
- 154
- ●寸法PC(mm):
- 63
- ●寸法PE:
- Rp1/2ネジ
- ●寸法PJ(mm):
- 150
- ●寸法LN×LZ(mm):
- 4×10
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1110