工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ドリル
>
ストレートドリル
>
NACHI(不二越)
>
UGパワードリル
ナチ(NACHI)
UGパワードリル
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08654012
品番
UGPD1.3
内容量
1箱(10本入)
参考基準価格
¥9,480
単価(税別)
¥6,540
数量:
●特長:
鋼・鋳鉄の高能率深穴加工ができます。
ドリルの直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。
●材質:
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
●公差:
h8
●規格:
JIS B 4301 1
ISO235
●先端角(°):
118
●全長L(mm):
38
●表面処理:
UG(TiCN)コート
●ねじれ角:
強ねじれ
●ドリルのシンニング形状:
X形シンニング
●刃径D(Φmm):
1.3
●溝長l(mm):
16
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
UGパワードリル
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF