間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナチ(NACHI)

UGパワードリル

※代表画像です
 
注文コード
08654046
品番
UGPD1.6
内容量
1箱(10本入)
参考基準価格
¥8,600
単価(税別)
¥5,920

 

●特長: 
鋼・鋳鉄の高能率深穴加工ができます。
ドリルの直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。  

●材質: 
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo  
●公差: 
h8  
●規格: 
JIS B 4301 1
ISO235  

●先端角(°): 
118  
●全長L(mm): 
43  
●表面処理: 
UG(TiCN)コート  
●ねじれ角: 
強ねじれ  
●ドリルのシンニング形状: 
X形シンニング  
●刃径D(Φmm): 
1.6  
●溝長l(mm): 
20  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34