トヨックス(TOYOX)
- ●特長:
- 超軽量で取扱がラク。耐寒性に優れ、冬場の硬化がなく安心。
非塩ビ。
- ●用途:
- 各種エアツール用ホース
自動車整備用ホース、コンプレッサー用ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
- ●色:
- レッド
- ●流体:
- 空気
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜60
- ●材質(ホース):
- 編上げホース
主材質:ポリウレタン
補強材:ナイロン糸
- ●ホース寸法(全長)(m):
- 100
- ●使用圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0〜1.5(0〜15)
- ●ホース寸法(mm):
- 6.5×10
- ●破裂圧力(Mpa[kgf/cm2]):
- (23℃)7.0(70)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1037