間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨックス(TOYOX)

エスカルゴ

注文コード
08676954
品番
AS-25
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥650

 

●特長: 
軽い締付けトルクで、高い気密性。
プラスドライバーが使用でき、すべらず安全。
安全ガード付ですので、ケガの心配がなく安心です。  

●用途: 
各種ホースアッセンブリー用ホースバンド  

●注意: 
※トルク/kgf・cm≒0.1N.mで計算  

●材質: 
(バンド)ステンレスSUS304
(ハウジング)ステンレスSUS304
(ボルト)ステンレスSUS304
(安全ガード)ステンレスSUS304  

●使用範囲(mm): 
18〜25  
●バンド幅(mm): 
13  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
5.0(50)  
●適合ホースサイズ: 
内径(mm)
トヨロン/15、トヨスプリング/15、スーパートヨロン/19、デリバー/15、サクション/19  

●RED BOOKVol4ページ: 
1043  

その他関連商品

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

寺田ポンプ製作所

商品点数:1

¥24,500

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

寺田ポンプ製作所

商品点数:1

¥24,500

水中ポンプ(汚水ポンプ)

寺田ポンプ製作所

商品点数:2

¥12,000

一般工事排水用水中ポンプ

鶴見製作所

商品点数:4

¥32,890〜

水中ポンプ(清水用)

ナカトミ

商品点数:1

¥6,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セーフティ

トヨックス(TOYOX)

商品点数:8

¥142〜

スーパーサンブレーホース

十川産業

商品点数:34

¥230〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34