間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マック

チェンジ

 
注文コード
08682432
品番
AS-3300
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,980

 

●特長: 
防水性を高めた、ベーシックでスタイリッシュなスタイルのレインウェア。上下総メッシュに、デザインステッチ&シルバージップ。水や水滴の浸入を防ぐ2重袖。  

●仕様: 
袖口:2重袖
ジャケットフロント:インフラップ  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
4L  
●胸囲(cm): 
130  
●股下(cm): 
84  
●ズボン丈(cm): 
117  
●腰廻り(cm): 
117  
●材質(裏): 
ポリエステル100%、メッシュ  
●材質(表): 
ナイロン100%、PVC引き  
●適応胸囲(cm): 
108〜122  
●適応身長(cm): 
180〜185  
●適応胴囲(cm): 
102〜126  
●裄丈(cm): 
92  
●上着丈(cm): 
86  
●耐水圧(mm): 
20000  
●RED BOOKVol3ページ: 
529  
●RED BOOKVol4ページ: 
651  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レインツナギ

カジメイク

商品点数:10

¥2,820

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:13

¥2,300

防水用コッピー・ダスター用刷毛

好川産業

商品点数:3

¥391〜

ナイロンパンツ

カジメイク

商品点数:12

¥398

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34