片山チェン
- ●材質:
- SUS
- ●歯数:
- 16
- ●質量(kg):
- 2.5
- ●タイプ:
- SUSFBN80B
- ●寸法a(mm):
- 12
- ●ボス径BD(mm):
- 93
- ●ボス長BL(mm):
- 40
- ●セットスクリュウ(M):
- 8
- ●使用チェーン:
- No.80
- ●ローラリンク内幅(W)(mm):
- 15.88
- ●ローラ外径(Dr)(mm):
- 15.88
- ●軸穴径(ΦDH7)(mm):
- 30
- ●チェーンピッチ(P)(mm):
- 25.4
- ●歯幅(T)(mm):
- 14.6
- ●ピッチ径(Dp)(Φmm):
- 130.2
- ●外径(Do)(Φmm):
- 143
- ●キー溝(b×t2)(mm):
- 8×3.3