間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
片山チェン

ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

 
注文コード
08682694
品番
SUSFBN 80 B 20 D40
内容量
1個
参考基準価格
¥25,060
単価(税別)
¥15,036

 

●材質: 
SUS  
●歯数: 
20  
●質量(kg): 
3.6  
●タイプ: 
SUSFBN80B  
●寸法a(mm): 
12  
●ボス径BD(mm): 
93  
●ボス長BL(mm): 
40  
●セットスクリュウ(M): 
8  
●使用チェーン: 
No.80  
●ローラリンク内幅(W)(mm): 
15.88  
●ローラ外径(Dr)(mm): 
15.88  
●軸穴径(ΦDH7)(mm): 
40  
●チェーンピッチ(P)(mm): 
25.4  
●歯幅(T)(mm): 
14.6  
●ピッチ径(Dp)(Φmm): 
162.37  
●外径(Do)(Φmm): 
176  
●キー溝(b×t2)(mm): 
12×3.3  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34