片山チェン
- ●材質:
- SUS
- ●歯数:
- 15
- ●質量(kg):
- 1.1
- ●タイプ:
- SUSFBN60B
- ●寸法a(mm):
- 8
- ●ボス径BD(mm):
- 68
- ●ボス長BL(mm):
- 32
- ●セットスクリュウ(M):
- 8
- ●使用チェーン:
- No.60
- ●ローラリンク内幅(W)(mm):
- 12.7
- ●ローラ外径(Dr)(mm):
- 11.91
- ●軸穴径(ΦDH7)(mm):
- 25
- ●チェーンピッチ(P)(mm):
- 19.05
- ●歯幅(T)(mm):
- 11.7
- ●ピッチ径(Dp)(Φmm):
- 91.62
- ●外径(Do)(Φmm):
- 101
- ●キー溝(b×t2)(mm):
- 8×3.3