間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
片山チェン

ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

 
注文コード
08683464
品番
SUSFBN 50 B 11 D22
内容量
1個
参考基準価格
¥4,850
単価(税別)
¥2,910

 

●材質: 
SUS  
●歯数: 
11  
●質量(kg): 
0.33  
●タイプ: 
SUSFBN50B  
●寸法a(mm): 
5  
●寸法S(mm): 
6.4  
●ボス径BD(mm): 
45.5  
●ボス長BL(mm): 
25  
●セットスクリュウ(M): 
6  
●使用チェーン: 
No.50  
●ローラリンク内幅(W)(mm): 
9.53  
●ローラ外径(Dr)(mm): 
10.16  
●軸穴径(ΦDH7)(mm): 
22  
●チェーンピッチ(P)(mm): 
15.875  
●歯幅(T)(mm): 
8.7  
●ピッチ径(Dp)(Φmm): 
56.35  
●外径(Do)(Φmm): 
64  
●キー溝(b×t2)(mm): 
6×2.8  
●寸法GD(mm): 
39  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34