片山チェン
- ●材質:
- SUS
- ●歯数:
- 13
- ●質量(kg):
- 0.46
- ●タイプ:
- SUSFBN50B
- ●寸法a(mm):
- 5
- ●寸法S(mm):
- 6.4
- ●ボス径BD(mm):
- 51
- ●ボス長BL(mm):
- 25
- ●セットスクリュウ(M):
- 8
- ●使用チェーン:
- No.50
- ●ローラリンク内幅(W)(mm):
- 9.53
- ●ローラ外径(Dr)(mm):
- 10.16
- ●軸穴径(ΦDH7)(mm):
- 24
- ●チェーンピッチ(P)(mm):
- 15.875
- ●歯幅(T)(mm):
- 8.7
- ●ピッチ径(Dp)(Φmm):
- 66.34
- ●外径(Do)(Φmm):
- 74
- ●キー溝(b×t2)(mm):
- 8×3.3
- ●寸法GD(mm):
- 49