片山チェン
- ●材質:
- SUS
- ●歯数:
- 14
- ●質量(kg):
- 0.52
- ●タイプ:
- SUSFBN50B
- ●寸法a(mm):
- 7
- ●ボス径BD(mm):
- 52
- ●ボス長BL(mm):
- 25
- ●セットスクリュウ(M):
- 6
- ●使用チェーン:
- No.50
- ●ローラリンク内幅(W)(mm):
- 9.53
- ●ローラ外径(Dr)(mm):
- 10.16
- ●軸穴径(ΦDH7)(mm):
- 20
- ●チェーンピッチ(P)(mm):
- 15.875
- ●歯幅(T)(mm):
- 8.7
- ●ピッチ径(Dp)(Φmm):
- 71.34
- ●外径(Do)(Φmm):
- 79
- ●キー溝(b×t2)(mm):
- 6×2.8