片山チェン
- ●材質:
- SUS
- ●歯数:
- 11
- ●質量(kg):
- 0.19
- ●タイプ:
- SUSFBN40B
- ●寸法a(mm):
- 5
- ●寸法S(mm):
- 5.2
- ●ボス径BD(mm):
- 36
- ●ボス長BL(mm):
- 22
- ●セットスクリュウ(M):
- 6
- ●使用チェーン:
- No.40
- ●ローラリンク内幅(W)(mm):
- 7.95
- ●ローラ外径(Dr)(mm):
- 7.95
- ●軸穴径(ΦDH7)(mm):
- 18
- ●チェーンピッチ(P)(mm):
- 12.7
- ●歯幅(T)(mm):
- 7.2
- ●ピッチ径(Dp)(Φmm):
- 15.08
- ●外径(Do)(Φmm):
- 51
- ●キー溝(b×t2)(mm):
- 6×2.8
- ●寸法GD(mm):
- 31