間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千代田通商

ナイロンチューブTNシリーズ

出荷目安:7日 
7日以内出荷とは
注文コード
08688084
メーカー品番
TN-6(黒)
内容量
1巻
参考基準価格
¥2,300
通常価格単価(税別)
¥1,380¥1,311
特価

 

●特長: 
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。  

●特記: 
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。  
●色: 
黒  
●材質(本体): 
ナイロン  
●長さ(m): 
20  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●外径×内径(Φmm): 
6×4.5  
●最高使用圧力(MPa): 
1.5  
●最小曲げ半径(mm): 
30  
●質量(kg/m): 
0.013  
●破壊圧力(MPa): 
6  
●使用流体: 
圧縮空気  
●外径精度(mm): 
±0.1  
●使用真空圧力: 
-100kPa  
●RED BOOKVol3ページ: 
828  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧