千代田通商

※代表画像です
- ●特長:
- 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。
- ●特記:
- ※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
- ●色:
- 黒
- ●材質(本体):
- ナイロン
- ●長さ(m):
- 20
- ●使用温度範囲(℃):
- -5〜60
- ●外径×内径(Φmm):
- 8×6
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.5
- ●最小曲げ半径(mm):
- 47
- ●質量(kg/m):
- 0.022
- ●破壊圧力(MPa):
- 6
- ●使用流体:
- 圧縮空気
- ●外径精度(mm):
- ±0.1
- ●使用真空圧力:
- -100kPa
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1070