工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手用チューブ
>
チューブ
>
エアーチューブ(千代田通商)
>
ナイロンチューブ
千代田通商
ナイロンチューブTNシリーズ
※代表画像です
出荷目安:7日
7日以内出荷とは
注文コード
08688102
メーカー品番
TN-10(黒)
内容量
1巻
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥3,120
数量:
●特長:
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。
●特記:
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
●色:
黒
●材質(本体):
ナイロン
●長さ(m):
20
●使用温度範囲(℃):
-5〜60
●外径×内径(Φmm):
10×7.5
●最高使用圧力(MPa):
1.5
●最小曲げ半径(mm):
58
●質量(kg/m):
0.036
●破壊圧力(MPa):
6
●使用流体:
圧縮空気
●外径精度(mm):
±0.1、-0.15
●使用真空圧力:
-100kPa
●RED BOOKVol3ページ:
828
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商
商品点数:34
¥131〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ナイロンチューブTNシリーズ
千代田通商
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)