間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千代田通商

ナイロンチューブTNシリーズ

※代表画像です
注文コード
08688111
品番
TN-12(黒)
内容量
1巻
参考基準価格
¥7,600
単価(税別)
¥4,560

 

●特長: 
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。  

●特記: 
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。  
●色: 
黒  
●材質(本体): 
ナイロン  
●長さ(m): 
20  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●外径×内径(Φmm): 
12×9  
●最高使用圧力(MPa): 
1.5  
●最小曲げ半径(mm): 
69  
●質量(kg/m): 
0.052  
●破壊圧力(MPa): 
6  
●使用流体: 
圧縮空気  
●外径精度(mm): 
±0.1、-0.15  
●使用真空圧力: 
-100kPa  
●RED BOOKVol3ページ: 
828  
●RED BOOKVol4ページ: 
1070  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34