間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サカエ

ニューパールワゴン ライトタイプ 2段

注文コード
08691977
品番
PKR-202NU
内容量
1台
参考基準価格
¥28,800
単価(税別)
¥18,720

 

●質量(kg): 
16  
●材質(キャスター): 
ナイロンウレタン車  
●棚間隔(mm): 
390  
●棚板高さ(mm): 
50  
●キャスター径(Φmm): 
75  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
750×500×600  
●総耐荷重(kg): 
100  
●色(本体): 
グリーン  
●RED BOOKVol4ページ: 
899  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34