間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナベヤ

スタッドボルト

※代表画像です
 
注文コード
08700867
品番
BM14125
内容量
1本
参考基準価格
¥410
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥295¥280
特価

 

●材質: 
S45C  
●質量(g): 
153  
●寸法A(mm): 
125  
●表面処理: 
黒染め  
●寸法B(mm): 
40  
●ボルト径: 
M14  
●熱処理: 
焼入  
●RED BOOKVol3ページ: 
982  
●RED BOOKVol4ページ: 
1193  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

Tスロットナット

ナベヤ

商品点数:12

¥238〜

フランジナット

ナベヤ

商品点数:7

¥281〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34