工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
クランピング冶具
>
ナベヤ
>
スタッドボルト
>
ボルト径M18
ナベヤ
スタッドボルト
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08701104
品番
BM18175
内容量
1本
参考基準価格
¥720
単価(税別)
¥518
数量:
●材質:
S45C
●質量(g):
356
●寸法A(mm):
175
●表面処理:
黒染め
●寸法B(mm):
40
●ボルト径:
M18
●熱処理:
焼入
●RED BOOKVol4ページ:
1193
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スタッドボルト
ナベヤ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF