ナベヤ

※代表画像です
- ●特長:
- ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
- ●仕様:
- 球面座金とセットです
- ●材質:
- S45C
- ●質量(g):
- 106
- ●寸法D(mm):
- 20.6
- ●寸法E(mm):
- 4.5
- ●表面処理:
- 黒染め
- ●寸法B(mm):
- 27
- ●寸法I(mm):
- 13.6
- ●寸法G(mm):
- 7
- ●寸法H(Φmm):
- 20
- ●寸法C(Φmm):
- 35
- ●寸法F(Φmm):
- 35
- ●熱処理:
- 焼入
- ●ねじ径A:
- M18
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1194