間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナベヤ

球面座付フランジナット

※代表画像です
 
注文コード
08701506
品番
SFNM20
内容量
1個
参考基準価格
¥1,550
単価(税別)
¥1,116

 

●特長: 
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。  

●仕様: 
球面座金とセットです  
●材質: 
S45C  
●質量(g): 
183  
●寸法D(mm): 
25  
●寸法E(mm): 
6  
●表面処理: 
黒染め  
●寸法B(mm): 
30  
●寸法I(mm): 
16.6  
●寸法G(mm): 
8  
●寸法H(Φmm): 
22  
●寸法C(Φmm): 
42  
●寸法F(Φmm): 
42  
●熱処理: 
焼入  
●ねじ径A: 
M20  
●RED BOOKVol4ページ: 
1194  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34