間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

不織布作業服 ヤッケ

※代表画像です
 
注文コード
08702032
品番
R05002
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥268

 

●特長: 
汚れや塗料から身体をガードする、ゆったりサイズの優れもの!
軽くて動きやすい。
通気性に優れ、ムレにくい。
燃やしても有毒ガスが出ない。
作業着の上からでも着られるよう、大きめサイズ。  

●用途: 
塗装作業、日曜大工などに  

●仕様: 
フードゴム入り
前ファスナー
袖ゴム入り
ウエスト調整用ヒモ付
プルオーバータイプ  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリプロピレン100%不織布使用  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
M  
●胸囲(cm): 
75〜88  
●身長(cm): 
155〜170  
●RED BOOKVol3ページ: 
525  
●総合カタログVol13ページ: 
115  
●RED BOOKVol4ページ: 
656  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SMSシューズカバー

MonotaRO

商品点数:4

¥330〜

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34