ノーブランド

※代表画像です
|
¥338
|
- ●特長:
- 汚れや塗料から身体をガードする、ゆったりサイズの優れもの!
軽くて動きやすい。
通気性に優れ、ムレにくい。
燃やしても有毒ガスが出ない。
作業着の上からでも着られるよう、大きめサイズ。
- ●用途:
- 塗装作業、日曜大工などに
- ●仕様:
- フードゴム入り
前ファスナー
袖ゴム入り
ウエスト調整用ヒモ付
プルオーバータイプ
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- ポリプロピレン100%不織布使用
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- LL
- ●胸囲(cm):
- 90〜105
- ●身長(cm):
- 170〜185
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 525
- ●総合カタログVol13ページ:
- 115
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 656