間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

不織布作業服 パンツ

※代表画像です
 
注文コード
08702102
メーカー品番
R05003
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥248

 

●特長: 
汚れや塗料から身体をガードする、ゆったりサイズの優れもの!
軽くて動きやすい。
通気性に優れ、ムレにくい。
燃やしても有毒ガスが出ない。
作業着の上からでも着られるよう、大きめサイズ。  

●用途: 
塗装作業、日曜大工などに  

●仕様: 
ポリプロピレン100%不織布使用  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリプロピレン100%不織布使用  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
3L  
●股下(cm): 
78  
●総丈(cm): 
116  
●尻廻(cm): 
145  
●腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm): 
116/62  
●股上(cm): 
38  
●適応身長(cm): 
175〜190  
●適応胴囲(cm): 
90〜95  
●RED BOOKVol3ページ: 
525  
●総合カタログVol13ページ: 
115  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SMSシューズカバー

MonotaRO

商品点数:4

¥330〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

オールステンレスバンド

カクダイ

商品点数:10

¥431〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 電車改造作業(夏季)
もう少し耐久性がほしい
三興電装工業株式会社 様(東京都) [2008-04-29]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きまして、ありがとうございます。

この商品は、1層タイプの不織布素材になりますので、どうしても耐久性は弱めになってしまいます。
今後の他の素材でのセパレートタイプの採用の参考にさせていただきます。


キャンペーン一覧