間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

耐雷サージ スイッチ付タップ

注文コード
08702416
品番
WLS-S6500B(W)
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,380

 

●付属品: 
ブレーカー付  
●仕様: 
耐電サージ  
●色: 
ホワイト  
●質量(g): 
680  
●定格電力(W): 
1500  
●定格電圧(V): 
125  
●コンセント個数: 
6個  
●コード長さ(m): 
5  
●定格電流(A): 
15  
●総合カタログVol13ページ: 
282  
●RED BOOKVol4ページ: 
1494  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥293〜

ダブルクリップ

ノーブランド

商品点数:5

¥176〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

コーナータップ

ELPA (朝日電器)

商品点数:1

¥168

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34