間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
寺西化学

マジックホワイト

取扱い終了 
注文コード
08702592
品番
M500-T30
内容量
1本
参考基準価格
¥200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●成分: 
油性顔料インキ  
●注意: 
※インキ補充はできません。  

●種別: 
中字  
●質量(g): 
23  
●線幅(mm): 
3  
●インク色: 
白  
●RED BOOKVol4ページ: 
1512  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

チャック袋

MonotaRO

商品点数:16

¥130〜

建災防統一安全標識

日本緑十字社

商品点数:26

¥855〜

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34