扶桑金属工業
- ●特長:
- ボルトレスで組立簡単。
- ●注意:
- ※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)
- ●色:
- グリーン
- ●高さ(mm):
- 1200
- ●タイプ:
- 単体
- ●奥行(mm):
- 450
- ●間口(mm):
- 1490
- ●耐荷重(kg/段):
- 150
- ●最大積載量(kg):
- 750/棚1間口当り
- ●板厚(mm):
- 天地板:66、棚板:35
- ●棚段数:
- 天地4段
- ●棚ピッチ(mm):
- 50
- ●枠幅(mm):
- 47
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥6,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥8,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥10,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |