工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
セメダイン
>
瞬間接着剤
セメダイン
ロックタイト 高強度金属用
当日出荷とは
注文コード
08727896
品番
CA-333
内容量
1本(20g)
参考基準価格
¥1,000
単価(税別)
¥760
数量:
●特長:
●接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
●金属の接着に最適。
●ピンなし開封
●スタンドボトル
●細かい部分の接着に便利な細ノズル2本付き。
●用途:
●硬質プラスチック
●合成ゴム
●金属
●陶磁器
●内容量(g):
20
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●危険物の含有量:
20g
●RED BOOKVol4ページ:
413
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
耐水ペーパー
BOSS
商品点数:10
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ロックタイト 高強度金属用
セメダイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF