間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TPT

アルミ用スパイラルタップ

※代表画像です
注文コード
08728666
品番
I-AL-SFT-M3
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥480

 

●特長: 
アルミ合金、亜鉛ダイカスト、アルミニウムなどに最適。  

●用途: 
止り穴用  

●材質: 
ハイス(高速度鋼)HSSE  
●形状: 
M3〜M6は突き出しセンタになります。  
●全長(mm): 
46  
●ピッチ(mm): 
0.5  
●等級: 
TH1  
●ねじ径: 
M3  
●溝数: 
3  
●シャンク径(Φmm): 
4  
●ねじ長さ(mm): 
11  
●首下長(mm): 
19  
●総合カタログVol13ページ: 
12  
●RED BOOKVol4ページ: 
58  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

ストレートドリル

YG-1

商品点数:26

¥185〜

スパイラルタップ(アルミ用)EX-AL-SFT)

オーエスジー(OSG)

商品点数:17

¥667〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34