間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日清紡

シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー

取扱い終了 
注文コード
08729585
品番
-
内容量
1パック(8ロール入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
スーパーWエンボス加工で、メーカー従来品比2倍の吸水力!
厚みがメーカー従来品比の1.3倍!厚手でしっかりした使い心地。
さわやかなグリーンのつた模様のランダムプリントつき。  

●仕様: 
ダブル23m巻
100シート  

●材質: 
パルプ  
●幅(mm): 
114  
●質量(g): 
780  
●長さ(m): 
23  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
220×228×220  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

クリアファイル

MonotaRO

商品点数:3

エルモア ティシュー

カミ商事

商品点数:1

¥369

ネピアふんわりティッシュ

王子ネピア

商品点数:1

¥437

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34