間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

   
注文コード
08729743
品番
BJS2031
内容量
1台
参考基準価格
¥4,100
単価(税別)
¥3,480

 

●特長: 
安全ブレーカと同一サイズで漏電保護。既設分電盤の分岐に組み込み、必要回路の漏電保護ができます。
安全ブレーカHB型とサイズ統一
施工時に制約を受けない逆接続可能タイプ
既設の分岐回路と取り替え簡単  

●用途: 
住宅分電盤の分岐用
機器内蔵用  

●型式: 
AB-1E  
●質量(kg): 
0.1  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜50  
●定格電圧(V): 
AC100専用  
●端子形状: 
ソルダーレス端子 当て金付端子 5.5〜8mm2 Φ1.6〜Φ2.6  
●フレーム: 
30AF  
●定格電流(A): 
20  
●保護機能: 
過電流、短絡  
●相線式: 
1Φ2W(単相2線式)  
●動作時間: 
0.1秒以内  
●定格遮断容量(kA): 
1.5  
●定格感度電流(mA): 
30  
●過電流引きはずし方式: 
熱動式  
●極数・素子数: 
2P1E  
●適合締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
1.6〜2.0[16.3〜20.4]  
●RED BOOKVol4ページ: 
1336  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全ブレーカ HB型

パナソニック(Panasonic)

商品点数:6

¥765〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34