間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P

    
注文コード
08730127
品番
WA5429K
内容量
1箱(5個入)
参考基準価格
¥9,250
単価(税別)
¥6,475

 

●色: 
黒  
●極数: 
接地3P  
●定格電圧(V): 
250  
●寸法A(mm): 
112  
●定格電流(A): 
20  
●寸法C(Φmm): 
16.5  
●寸法B(Φmm): 
67.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1362  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防水ゴムキャップ 引掛2P

パナソニック(Panasonic)

商品点数:2

¥368〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34